曜日別特売

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。
メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。

精度(%)±3負荷方向
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
差込角(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55137654T2MN6CH-QL1個2200.216.352020
22,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
55137663T2MN15CH-QL1個2510.246.352020
23,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
55137679T3MN25CH-QL1個2510.259.522.420
23,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
55137688T3MN50CH-QL1個3030.509.526.527
25,600
21,980
24,178(税込)
当日出荷
55137697T4MN50CH-QL1個3030.5012.730.127
25,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
55137706T3MN100CH-QL1個3830.709.526.527
27,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年5月下旬
55137715T4MN100CH-QL1個3860.7212.734.432
27,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
55137724T4MN140CH-QL1個4480.7712.734.432
33,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
55137733T4MN200CH-QL1個5201.3512.734.432
33,600
27,980
30,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
06543218T2MN10CH-QL1組2510.246.352020
23,100
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
06543227T2MN10CH-QL(校正企業実施校正証明書一式付)1組2510.246.352020
オープン
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55137706T3MN100CH-QL06543760T3MN100CH-QL(校正企業実施校正証明書一式付)T3MN100CH-QL プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06543760プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1組
34,980
税込38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする