曜日別特売

突ぱりパワフルポール 白 特大 連結タイプ

突ぱりパワフルポール 白 特大 連結タイプ - 平安伸銅工業突ぱりパワフルポール 白 特大 連結タイプ - 平安伸銅工業突ぱりパワフルポール 白 特大 連結タイプ - 平安伸銅工業突ぱりパワフルポール 白 特大 連結タイプ - 平安伸銅工業突ぱりパワフルポール 白 特大 連結タイプ - 平安伸銅工業

持ち運びに便利な連結タイプです。

材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分:ABS樹脂、PP樹脂、合成ゴム、金具類:鉄、メッキ、ねじ類:鉄、メッキ質量(kg)1.33ホワイト耐荷重(kg)24~5寸法(cm)190~280×7×7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55141678RTW-190
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする