ラブロック

ラブロック - コクゴ
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
硬度
最大使用荷重(kg)
厚さ(mm)
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43449063-1枚90°1100018240×460-
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
43449079-1枚85°550018240×460-
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
43449088-1枚60°440018240×460-
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
43449097-1枚40°330018240×460-
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
43449106-1枚-11007240×460-
28,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
43449115-1枚-110010240×460-
28,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
43449124-1袋(4枚)-32980×80(4枚入)-
11,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43449133-1枚-230428240×240トリオ(ハード)
46,500
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43449149-1枚-230428240×240トリオ(ソフト)
46,500
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする