曜日別特売

LightningコネクタAC充電器

LightningコネクタAC充電器 - PGA

安心のアップル認証MFiを取得した「Lightningコネクタ AC充電器1A」です。コンセントからiPhone、iPodの充電ができます。コンパクトに折りたためるスイングプラグなど持ち運びにも配慮。定格入力100V-240Vで海外でも使えます。※別途変換アダプタが必要となる場合がございます。

質量(g)48規格Lightningケーブル長(m)1.2出力電流(A)合計:1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×37×27ケーブル形状通常ケーブル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55269683PG-LAC10A32WHホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
55269674PG-LAC10A31BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする