旭産業(エアーゲージ)
ゲージボタルEX600本体
こんなお得な商品も!
タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥
4,598
税込
¥
5,058
(96)
曲がりロングレバー
見やすい目盛板
ねじれ解消ホース
斬新なゴムカバー
用途
乗用車・バン用
仕様
一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)
575
接続ねじ
チャック側:メネジG1/4
測定精度
±10kPa
測定範囲(kPa)
60~600
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
102×93×685
ホース長さ(mm)
500
最小目盛(kPa)
10
内容量
1台(1本)
注意
※チャックは別売りです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55271765
AGE-600
¥
30,450
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください