ゲージボタルEX1200TBチャックセット

ゲージボタルEX1200TBチャックセット - 旭産業(エアーゲージ)

チャックC-E76は大型車ダブルタイヤの内側用、チャックC-E77は大型車ダブルタイヤの外側用の2本セット。
がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。
タイヤから離れて空気充てん(ホース長さ標準1.5m・オプションあり)内側用、外側用のチャック入れ替えはカプラ方式のワンタッチ。
飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。

用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)1165接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×2080ホース長さ(mm)1500最小目盛(kPa)20内容量1台(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55271835AGE-SHF
77,200
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする