曜日別特売

PVCウェダーチェスト(胴付き長靴)

PVCウェダーチェスト(胴付き長靴) - オカモト[安全靴・作業靴]PVCウェダーチェスト(胴付き長靴) - オカモト[安全靴・作業靴]PVCウェダーチェスト(胴付き長靴) - オカモト[安全靴・作業靴]
(1件のレビュー)

胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!サスペンダーは、ワンタッチで着脱しやすいバックル仕様です。

用途沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。材質胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ベルト)ポリエステル100%材質(調節バックル)POM(ポリアセタール)ブラウン靴タイプ長靴内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
脇丈(cm)
胸囲(cm)
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55271923No.8030091123122S23.5~24
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
55271939No.8030094126123M24.5~25
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
55271948No.8030096128125L25.5~26
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
55271957No.8030099131126LL26.5~27
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
55271966No.80300101134127XL27.5~28
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55271948
2022-10-18
用途: 水産作業
株式会社丸徳養魚場

ショルダーベルト取付部分の強度が弱く破れやすい。
以前の紐の方が強度的には良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする