曜日別特売

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス 焙煎アソート20本

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス 焙煎アソート20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス 焙煎アソート20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス 焙煎アソート20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス 焙煎アソート20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス 焙煎アソート20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス 焙煎アソート20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス 焙煎アソート20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(5件のレビュー)

4種のブラックコーヒーが楽しめる。「ちょっと贅沢な珈琲店」ブラックインボックスは、コーヒー豆を選定、季節や産地特徴によって豆の個性を引き出す焙煎と抽出にこだわり、珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめたインスタントコーヒーです。
熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけます。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 ブラックインボックス スティックブラック 焙煎アソート 20本は、〈浅煎りブレンド〉〈中煎りブレンド〉〈中深煎りブレンド〉〈深煎りブレンド〉の焙煎度の異なる4種のこだわりの味わいが1箱でお楽しみいただけるスティックタイプのインスタントコーヒーです。1杯1杯が開けたてを楽しめる個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。
アソートだから気分に合わせてバラエティ豊かなコーヒーをお楽しみにいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントスティックコーヒーです。
おしゃれな包装なので、母の日や父の日、バレンタインやホワイトデーなどの記念日にコーヒー好きの方へのちょっとしたコーヒーのプレゼントとしてもお使いいただき、喜ばれています。
日常でもコーヒーの手土産やプチギフトにもぴったりです。

用途ホットの場合:スティック1本にお湯(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。アイスの場合:スティック1本にお湯(70ml~90ml)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。※耐熱グラスをお使いください。
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※スティック開封後はなるべく早く使用してください。※商品によって賞味期限は異なります。スティックに記載の賞味期限を確認の上、お早めにお召し上がりください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※コーヒーの微粉末が沈殿することがありますが、品質に問題ありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70343456399961箱(20本)焙煎アソート浅煎入り×5、中煎入り×5、中深入り×5、深煎入り×5
741
659
712(税込)
当日出荷
返品不可
55276455363201箱(50本)産地ブレンドアソート-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55110266631181箱(20本)焙煎アソート浅煎入り×5、中煎入り×5、中深入り×5、深煎入り×5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
65504469268011箱(50本)-浅煎り10本、中煎り15本、中深煎り10本、深煎り15本
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5527645536320703434652207636320 AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス 産地ブレンドアソート スティック50本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 70343465AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス 産地ブレンドアソート スティック50本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)1箱(50本)
1,898
税込2,050
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
5511026663118703434563999663118 AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス 焙煎アソート20本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 70343456AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス 焙煎アソート20本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)1箱(20本)
659
税込712
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
6550446926801703434747886726801 AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス焙煎アソート スティック50本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 70343474AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス焙煎アソート スティック50本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)1箱(50本)
1,898
税込2,050
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 休憩時
卸売・小売業

4種類のブラックが楽しめるので会社内で大変好評です。

対象商品 : 70343456
2025-05-04
用途: 毎日会社で飲んでいます。

一般のインスタントコーヒーは、美味しくないのであまり飲まないのですが、これのコーヒーは、その日の気分で種類を変えることができるのでとても便利です。

2024-11-19
用途: コーヒーブレイク
医療・福祉・介護関連業

産地ブレンドアソートは以前から飲んでいましたが、焙煎アソートは珍しいですね。

対象商品 : 70343456
2023-11-25
用途: 休日の朝昼晩と使用させて頂いてます
有限会社ヤマト産業建設業・工事業

1番と4番ははっきり味が違い満足しています
2番と3番がいまいち同じような味がします
2番と3番を酸味の違いで分けたらいかがでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 55110266
2022-01-31
用途: 普段用に
農・林・水産業

4種類の味があるので、飽きることなく飲むことができ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする