直流用ガウジングカーボン

直流用ガウジングカーボン - 台松科技直流用ガウジングカーボン - 台松科技

TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。
消耗が少なく経済的。
炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。
バラツキが少ない銅メッキ法。
品質が安定しており作業効率が高い。
ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。
メッキがハガレ落ちることがない。
放電作業中にカーボンが飛散したりしない。

用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。溝幅(mm)6~8質量(g/本)約10溝深さ(mm)3~4棒長(mm)305棒径(Φmm)4.0使用電流(A)150~200穴径(mm)約8切代(mm)約7内容量1箱(100本)
注意
※ガウジング作業では、粉じん、ヒューム、ガス、有害光線等が発生する。これらの対策として、呼吸用保護具・しゃ光保護具、溶接用保護面・保護手袋を着用して作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5528555540G
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする