曜日別特売

一発鏡面 NANO

一発鏡面 NANO - クリスタルプロセス一発鏡面 NANO - クリスタルプロセス一発鏡面 NANO - クリスタルプロセス一発鏡面 NANO - クリスタルプロセス
(2件のレビュー)

ナノ粒子の研磨剤を使用した、極めて小さなキズ・肉眼では目視できないキズまで消すことのできる優れもの!バフ目・拭きキズもこの1本で最終鏡面へ。さらに作業性抜群。

用途最終仕上げ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
目の粗さ
研磨力(ペーパー相当番手)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17798402G200301本(300mL)---
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
55288258G202001本(2L)超微粒子8000液状
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17798418G200501本(500mL)---
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55288267G204001本(4L)超微粒子8000液状
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17798402
2020-09-22
用途: ボディーの鏡面ワックス時に使用します。
有限会社総合情報調査サービス業

少しの量でよく延びて艶が出てきます。
もう少し、大きめサイズがあって、値段も抑えてくれればありがたいです。

対象商品 : 17798418
2017-04-27
用途: 最終仕上げ

この商品は始めてでしたが満足してます。最終仕上げで鏡面になりました。無くなればまたリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする