クリスタルプロセス
高級タイヤワックス-TW500
こんなお得な商品も!
タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥
7,398
~
税込
¥
8,138
~
(22)
(1件のレビュー)
高級シリコーンが原料のタイヤワックス。水性タイプではケタ外れの持続性と最高の光沢が出ます。
用途
タイヤ・ホイール・モール用
成分
変性シリコーンオイル・界面活性剤・防腐剤
タイプ
液体
液性
中性
pH値
7.0±0.5
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17798113
K02100
1本(1L)
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
55288635
K02400
1本(4L)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55288644
K02718
1本(18L)
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください