クリスタルプロセス
塗り込み不要タイヤWAX
タイヤに吹き付けるだけで、WAXがタイヤ全体に馴染んでくるので、面倒な塗り込み作業が必要ない優れもの。
用途
タイヤ・ホイール・モール用
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
タイプ
液性
pH値
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17798122
K03100
1本(1L)
-
-
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289265
K03400
1本(4L)
変性シリコ-ンオイル・界面活性剤
液体
中性
7.0±0.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289274
K03718
1本(18L)
変性シリコ-ンオイル・界面活性剤
液体
中性
7.0±0.5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください