DENSAN(デンサン/ジェフコム)
フルハーネス用ランヤード
コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる 伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード
ダブルランヤード
2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス対応のランヤード
質量(g)
約1130
タイプ
フルハーネス型用
ストラップ幅(mm)
27
フック
No.56(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
約1600(ストラップ収縮時 約1100)
コネクタ
DJMR環(回転機能付)
材質(ストラップ)
ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
ダブル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55290979
DB-HL-160SW
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください