好川産業
スモールローラー ウルフ
含み・吐き出し重視のマイクロファイバーエコノミータイプです。水性にも溶剤にも幅広くお使いいただけます。透けがでにくく含み・吐き出しが良好な無泡ローラーです。
用途
外装・内装・屋根・床面・鉄部・防水部位
毛丈(mm)
11
適合塗料
水性、溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステイン
材質(ローラー部)
ポリエステルマイクファイバー織物
仕様
1本
サイズ
スモール
種類
ローラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55297726
WOS-4M
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
55297735
WOS-6M
¥
374
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください