曜日別特売

手斧

手斧 - ハスクバーナ
(5件のレビュー)

キャンプでの焚き火や、庭仕事、トレッキングなどに最適な鍛造手斧。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。合皮カバー付き。

長さ(cm)36頭質量(g)600内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303308-
4,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55303308
2025-01-10
用途: 薪割り
製造業

薪ストーブ用薪作り時に使用。油圧式薪割り機で割り切れなかった部分を本製品で割ってます。適度な重さで扱いやすい。

対象商品 : 55303308
2023-04-18
用途: 薪ストーブの薪の小割用として使用
山元農園農・林・水産業

重さも大きさも丁度良かった。
妻も使用しましたが、この重さなら私でも使えるとの事。だいじに使っていきます。

対象商品 : 55303308
2023-05-24
用途: DIY
合同会社カツミサミット不動産業

持った感触、重さは良好でした。実際に広葉樹の薪を試し切りしましたが、問題なく切れました。

1が参考にしています
対象商品 : 55303308
2022-09-12
用途: キャンプで薪割り

安い割に良い感じです。なんせハスクバーナですのでカッコもよろし。

1が参考にしています
対象商品 : 55303308
2022-03-31
用途: 薪割
製造業

逆さ割りで使用しています。
50cm位の丸太でも、綺麗に割れてくれます。
手斧なので、重くもなく非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする