ゼノア
レガースPro
草刈り作業中の飛散物からスネを守ります。着脱が簡単なマジックテープ式で、長靴の上からでも装着できます。軽量で耐衝撃に優れたポリプロピレン(PP)製です。水洗いOK。
用途
作業中の飛散物からスネを守る
材質
ガード:耐衝撃ポリプロピレン(PP)
質量(g)
448
幅(cm)
14
高さ(cm)
30
材質(バンド)
スチレン・ブタジエンゴム(SBR)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55303667
-
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください