エンジンチェンソー ジャストシリーズ

エンジンチェンソー ジャストシリーズ - ゼノアエンジンチェンソー ジャストシリーズ - ゼノアエンジンチェンソー ジャストシリーズ - ゼノア
(1件のレビュー)

GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。

質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303789GZ3500TEZ-91PX14 SP
46,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55303789
2023-11-12
用途: 樹木伐採
後藤きのこ園農・林・水産業

軽量ですが、パワー不足は感じませんでした。
満足出来る製品でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする