ビューティーネイラー
ネイルマスター
ジェルオフが超時短!!
静音設計
過負荷自動安全保護システム
安心の1年保証
・マスターしやすい説明書付き!
セット内容
コントローラボックス(1台)、クイックチェンジハンドピース(1台)、ビット(6種類)・サンディングバンド(6個):ケース付き、フットペダル(1個)
質量(g)
1096
出力(W)
コントローラボックス:6.5~8
電圧(V)
コントローラボックス:AC110 50/60Hz
回転数(min
-1
[r.p.m])
クイックチェンジハンドピース:20000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×83×170、コントローラボックス:120×75×157
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×長さ(mm)
クイックチェンジハンドピース:25×140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55304193
DRILL-1
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください