LION (ライオン事務器)
消毒液スタンド
机や受付カウンターに設置。ダルマ穴も空いているので壁面への取り付けも可能。
用途
消毒液のスタンドとして
材質
スチール・粉体塗装(耐アルコール)
タイプ
卓上タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×100×300
有効寸法(mm)
取付ボトル:W100×D97
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55305426
SS-1L
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください