LION (ライオン事務器)
消毒液スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55305426
品番
SS-1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
机や受付カウンターに設置。ダルマ穴も空いているので壁面への取り付けも可能。
用途
消毒液のスタンドとして
材質
スチール・粉体塗装(耐アルコール)
タイプ
卓上タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×100×300
有効寸法(mm)
取付ボトル:W100×D97
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応