パイロット
スタイルチョイス ワークポーチ
コンパクトながら抜群の収納力。底に厚手の生地をあてているので、ハサミなどの収納にも安心です。便利なカラビナ付きです。
用途
室内・屋外作業
仕様
CORDURA(R)ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)、引き手金属、チャック式、差込ポケット外(2)、ペンホルダー外(1)、ゴム式ホルダー内(3)、差込ポケット内(1)、ベルト通し(1)、Dリング(2)、カラビナ(1)
寸法(mm)
175×140×35
色
グレー
質量(g)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55306126
STWP-03-GY
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください