スター・トレーディング
Body Royal4本ラインセーフティーシューズ
樹脂先芯(JIS L級相当)で軽作業に適した商品です。
屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍するセーフティシューズです。
材質(甲)
合成皮革
靴底
1cm
材質(底部)
合成底
材質(先芯)
樹脂製先芯(JIS L級相当)
ヒール(cm)
2cm
内容量
1足
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
55307639
ST-337
24.5
ホワイト
取扱い終了
オープン
55307648
ST-337
25
ホワイト
取扱い終了
オープン
55307657
ST-337
25.5
ホワイト
取扱い終了
オープン
55307666
ST-337
26
ホワイト
取扱い終了
オープン
55307675
ST-337
26.5
ホワイト
取扱い終了
オープン
55307684
ST-337
27
ホワイト
取扱い終了
オープン
55307693
ST-337
28
ホワイト
取扱い終了
オープン
55307709
ST-337
24.5
ブラック
取扱い終了
オープン
55307718
ST-337
25
ブラック
取扱い終了
オープン
55307727
ST-337
25.5
ブラック
取扱い終了
オープン
55307736
ST-337
26
ブラック
取扱い終了
オープン
55307745
ST-337
26.5
ブラック
取扱い終了
オープン
55307754
ST-337
27
ブラック
取扱い終了
オープン
55307763
ST-337
28
ブラック
取扱い終了
オープン
55307779
ST-337
24.5
グレー
取扱い終了
オープン
55307788
ST-337
25
グレー
取扱い終了
オープン
55307797
ST-337
25.5
グレー
取扱い終了
オープン
55307806
ST-337
26
グレー
取扱い終了
オープン
55307815
ST-337
26.5
グレー
取扱い終了
オープン
55307824
ST-337
27
グレー
取扱い終了
オープン
55307833
ST-337
28
グレー
取扱い終了
オープン
55307849
ST-337
24.5
ブルー
取扱い終了
オープン
55307858
ST-337
25
ブルー
取扱い終了
オープン
55307867
ST-337
25.5
ブルー
取扱い終了
オープン
55307876
ST-337
26
ブルー
取扱い終了
オープン
55307885
ST-337
26.5
ブルー
取扱い終了
オープン
55307894
ST-337
27
ブルー
取扱い終了
オープン
55307903
ST-337
28
ブルー
取扱い終了
オープン
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください