曜日別特売

液晶ディスプレイスタンド

液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ

32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。
テレビ会議に必要な機器の収納、カメラ台、機器設置用棚板が標準装備
ボックスサイドには、リモコンが収納できる引き出しが付いています。
対応VESAは200×200~500×400
機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備
ディスプレイ上部に設置できるカメラ台付き
中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。
長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)

用途TV会議に必要な機器収納やカメラ台付きオールインワンスタンド付属品ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4質量(kg)57.1材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)適合規格VESA(200×200~500×400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×1801キャスター径(Φmm)100適合モニターサイズ32~65型総耐荷重(kg)100、ディスプレイ:60VESA対応対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55312898CR-PL39BK
218,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする