HDMI信号VGA変換コンバーター
HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するコンバーターです。
パソコンやHDDレコーダーなどのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。
HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mmステレオミニ音声信号へ変換し出力することもできます。
USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。
HDCP対応
用途HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)とアナログ音声に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。
材質ABS樹脂
質量(g)46
規格HDMI Ver.1.3b
消費電力(W)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×20
動作環境稼働温度/0~40℃、稼働湿度/80%以下(結露なきこと)、保存温度/-20~60℃、保存湿度/80%以下(結露なきこと)
対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)
インターフェイス入力用/HDMI タイプA(19pin)オス×1、出力用/ミニD-sub15pinメス×1、3.5mmステレオミニジャック×1
対応解像度1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1440×900(60Hz)、1440×1050(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(60/70/75Hz)、800×600(60/72/75Hz)
内容量1個
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
注意
※液晶テレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイも上記解像度※リフレッシュレートに対応している必要があります。
※解像度1920×1200ドットには対応しておりません。
※対応解像度でもリフレッシュレートが異なりますと正常に表示できませんのでご注意ください。
※パソコン、タブレット以外のHDMI信号入力は正常に出力されない場合があります。(DVDプレーヤー、BDプレーヤーなど)
※HDMI信号からアナログVGA信号への信号変換の際にタイミングがずれることで上下左右に黒枠が出る場合があります。
※全ての機器で動作を保証するものではありません。
切替器/分配器/コンバーター の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07