光学式トラックボール

光学式トラックボール - サンワサプライ光学式トラックボール - サンワサプライ

人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothトラックボールです。
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
カーソルスピードを400・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。
Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。

接続方式ワイヤレス分解能1600/1200/800/400カウント/インチボタン数5読取方式IR LEDブラック付属品単三乾電池(テスト用)×2質量(g)144.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86.2×136.8×67.6通信方式Bluetooth 5.0連続動作時間285時間連続待機時間10000時間通信距離(m)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分解能
ボタン数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55314596MA-BTTB179BK1600/1200/800/400カウント/インチ5
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする