ガススプリング 大

ガススプリング 大 - ジョー・プリンス竹下ガススプリング 大 - ジョー・プリンス竹下ガススプリング 大 - ジョー・プリンス竹下

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。

用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:596[60.8]、最小長時:924[94.3]内容量1個
注意
※最適最大長時は最大まで伸びる5mm手前の寸法、最小長時は完全に縮む10mm手前の寸法です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55315393L-122N-1
4,680
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする