ジョー・プリンス竹下
シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途
木製家具、鋼製家具
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品
M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※在庫している鍵違い数は25通りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
取付板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55315944
L-300-1-KD
Dt=25用
~26
¥
865
¥
859
¥
945
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
55315953
L-300-2-KD
Dt=20用
~20
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
55315978
L-300-3-KD
Dt=15用
~16
¥
765
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください