ステンレスフラップステー

ステンレスフラップステー - ジョー・プリンス竹下ステンレスフラップステー - ジョー・プリンス竹下ステンレスフラップステー - ジョー・プリンス竹下ステンレスフラップステー - ジョー・プリンス竹下

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。

用途各種ボックス、機械類材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕様取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。使用方法最長寸法まで伸ばし、ストッパー解除ストローク分下げるとロックされ、再度最長寸法まで伸ばすとストッパーが解除されます。仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※必ず左右いずれか1本のみを使用し、左右勝手を一緒に使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55316583L-51-SUS-1
5,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
55316599L-51-SUS-2
6,330
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする