ジョー・プリンス竹下
ステンレス差込栓錠 同一
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
鍵
同一鍵番号はNo.KA1です。
鍵は3本付属しています。
用途
引き違い戸
仕様
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55317195
L-6-SUS-45-KA
¥
6,920
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
55317213
L-6-SUS-60-KA
¥
6,920
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
55317238
L-6-SUS-70-KA
¥
6,920
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
55317256
L-6-SUS-80-KA
¥
6,920
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください