モノタロウ

透明バッグ ウエストポーチタイプ

透明バッグ ウエストポーチタイプ - モノタロウ透明バッグ ウエストポーチタイプ - モノタロウ透明バッグ ウエストポーチタイプ - モノタロウ透明バッグ ウエストポーチタイプ - モノタロウ
(5件のレビュー)

工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なクリアバッグです。
ウエストポーチタイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利です。
ウエストベルトは長さ調節ができます
前面にファスナー付のポケット付き。

用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。材質(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチッククリアベルト長さ(mm)約400-750寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×210×60ポケット内寸法(mm)約200×100内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※クリーンルーム用バッグではございません。
※火を近づけたり、火の気のある場所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55546025-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55546025
2025-03-10
用途: 測量時の小物入れ
有限会社リンクフィールド

長い間外で使いましたが丈夫です。どこかが壊れることもなくこれこらも使います。オススメ出来ます。

2025-01-07
用途: 常時ウエストにつけて。
製造業

ウエストの紐をもっと細く調整できるようにしてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 55546025
2024-04-29
用途: 工場の測量等

ここにコンベックスや筆記用具を入れて、バインダに挟んだ図面に書き込むのが定番になってきました。食品工場向け。

対象商品 : 55546025
2023-12-13
用途: 小屋裏のメンテナンス作業時
株式会社センショウ建設業・工事業

狭い梁上を移動する小屋裏のメンテナンス作業時では、落下の心配がある一般の腰道具入れは、使用できず、布地性のジッパ-付のウエストポーチタイプを使用していましたが、このウエストポーチタイプは、透明な為、道具の取り出しの際、視認性が良く重宝しています。

対象商品 : 55546025
2023-03-02
用途: クリーンルーム内での作業
株式会社 信誠サービス建設業・工事業

手工具を入れて作業するのにちょうど良いサイズ。使い勝手もいいので気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする