曜日別特売

クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 20枚

クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 20枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 20枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 20枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 20枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 20枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 20枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 20枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 20枚 - コクヨ

スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット

サイズA4ポケット数20質量(g)259寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×11×307最大収納枚数(枚)約200グリーン購入法適合内容量1冊(20枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55319575ラ-GLB20B20ブルー
オープン
349
384(税込)
当日出荷
55319584ラ-GLB20D20ブラック
オープン
349
384(税込)
当日出荷
55319593ラ-GLB20LB20ライトブルー
オープン
349
384(税込)
当日出荷
55319609ラ-GLB20LG20ライトグリーン
オープン
349
384(税込)
翌日出荷
55319618ラ-GLB20LP20ライトピンク
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
55319627ラ-GLB20P20コーラルピンク
オープン
349
384(税込)
翌日出荷
55319636ラ-GLB20S20ブラウン
オープン
349
384(税込)
翌日出荷
55319645ラ-GLB20W20オフホワイト
オープン
349
384(税込)
当日出荷
55319654ラ-GLB20Y20イエロー
オープン
349
384(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする