曜日別特売

クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 60枚

クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 60枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 60枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 60枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 60枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 60枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 60枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 60枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 60枚 - コクヨ

スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット

グリーン購入法適合サイズA4ポケット数60質量(g)632最大収納枚数(枚)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×32×307内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55319758ラ-GLB60Bブルー
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
55319767ラ-GLB60Dブラック
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
55319776ラ-GLB60LBライトブルー
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
55319785ラ-GLB60LGライトグリーン
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
55319794ラ-GLB60Pコーラルピンク
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
55319803ラ-GLB60Wオフホワイト
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする