BOSCH(ボッシュ)
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)
X-LOCK 切断砥石。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
オフセット型の切断砥石、面一切断に。
用途
鉄、非鉄金属の切断作業
粒度
#30
厚さ(mm)
2.5
砥材
A
取付方式
X-LOCK
穴径(Φmm)
22.23
硬度
S
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
外径(Φmm)
125
結合剤
BF
内容量
1パック(25枚)
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55320449
2608619257
¥
21,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください