BOSCH(ボッシュ)
X-LOCK ラバーパッド(クリップ付)
工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。(X-LOCKクリップ利用)
ミディアム・ハードタイプ:冷却用の通気リブが加熱を防ぎます。
用途
サンディングディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。
適合機種
X-LOCK 125mmΦディスクグラインダー
セット内容
ラバーパット、X-LOCK クリップ
材質
耐熱性プラスチック
取付方式
X-LOCK
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
外径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
アズワン品番
適応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55320668
2608601714
96
ソフト(仕上げ)
64-8358-76
目の細かいディスク、60番以上の番手に最適
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55320677
2608601715
101
ミディアム(中仕上げ)
64-8358-77
中目のディスク、36番~80番の番手に最適。
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55320686
2608601716
120
ハード(粗仕上げ)
64-8358-78
粗目のディスク、50番以下の番手に最適。
¥
5,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください