曜日別特売

X-LOCK マジック式パッド

X-LOCK マジック式パッド - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK マジック式パッド - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

マジック式サンディングペーパーをX-LOCKグラインダーで使う際のマジック式パッド。
市販の125mmΦマジック式サンディングペーパーが使えます。

用途マジック式サンディングペーパーをX-LOCK グラインダーで使う際のマジック式パッド。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125アズワン品番64-8358-80内容量1個
注意
※作業中は安全メガネ等保護具を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
553207042608601722
5,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55320704
2023-09-04
用途: サンディングディスク装着用
MAR SURFBOARDS

X-LOCKディスクグラインダーは切断砥石用に購入したんですが、本業では125mmのマジック式サンディングディスクを多用するため試しに購入。薄いんですが回転時のバランスもよくブレもなくベルクロの当たりもしっかりしてます。とはいえディスクグラインダーのスピコン付きタイプでも回転は紙やすり使うには速いのであくまでも予備工具としての用途です。ちなみに「スイス製」でした。M10フランジタイプのディスクグラインダーだとアジア製で安いのが色々売ってますが125mmのサンディングパッドつけるとかなりブレるし、スピコン無いやつだと高速すぎてペーパー焼けるし吹っ飛ぶしで使い物になりません。それとこのような用途では飛散防止ガードを外すしかないんですが、これはなんとガードつけたままでも使おうと思えば使えます。クッション付きの方が良さそうと思うかもしれませんが薄くできてるのはその辺りの配慮だと思いますし、そもそも高価なブランドのクッションパッドほど加水分解しますから、スピコン付きのX-LOCK持ってる人はぜひ購入をオススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする