BOSCH(ボッシュ)
X-LOCK ダイヤモンドホイール スタンダード(セグメントタイプ)
コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途
コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等の切断作業に。
取付方式
X-LOCK
穴径(Φmm)
22.23
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.6
アズワン品番
64-8358-90
刃高(mm)
10
内容量
1枚
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。刃先の異常摩耗、刃物の破損により大けがの危険があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55320844
2608615166
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください