トーグ安全工業
ソーラーLEDピカライトチューブ
(1件のレビュー)
質量(kg)
約1.3(ソーラー部含む)
サイズ
Φ22mm×10m
タイプ
LED24球、ソーラー
電源
ニッケル水素電池
連続使用時間(時間)
約50
光源
LED×24灯
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55558616
PKA-SR10
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください