大電
ラックオプション、DC24-48V電源ユニット、SNMPユニット付、1Uサイズ6台搭載(2段タイプMC不使用時)
コンパクトなので、狭いところやキャビネット内などでも設置可能です。温度範囲も広いので環境負荷の高いところでも設置出来ます。
仕様
DC電源ユニット:1個
適合規格
10BASE-TX/100BASE-TX
コネクタ形状
RJ-45コネクタ
伝送速度(Mbps)
10/100
適合ラック
19インチラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55325717
DNHD6E-1PDC24/48V-SNMP3
¥
202,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください