画像準備中

ラックオプション、DC24-48V電源ユニット、SNMPユニット付、1Uサイズ6台搭載(2段タイプMC不使用時)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55325717 品番DNHD6E-1PDC24/48V-SNMP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥202,000

コンパクトなので、狭いところやキャビネット内などでも設置可能です。温度範囲も広いので環境負荷の高いところでも設置出来ます。

仕様DC電源ユニット:1個 適合規格10BASE-TX/100BASE-TX コネクタ形状RJ-45コネクタ 伝送速度(Mbps)10/100 適合ラック19インチラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする