ビバデザインシート(ハードタイプ)

ビバデザインシート(ハードタイプ) - タカハラコーポレーションビバデザインシート(ハードタイプ) - タカハラコーポレーションビバデザインシート(ハードタイプ) - タカハラコーポレーションビバデザインシート(ハードタイプ) - タカハラコーポレーションビバデザインシート(ハードタイプ) - タカハラコーポレーションビバデザインシート(ハードタイプ) - タカハラコーポレーションビバデザインシート(ハードタイプ) - タカハラコーポレーションビバデザインシート(ハードタイプ) - タカハラコーポレーション

抗菌・防カビ加工で清潔・安心。高光沢を維持して傷つきにくく、頑固汚れは薬品での拭き上げも可能です。裏面の粘着面は空気が入りづらい仕様で貼る・剥がすが簡単に。目立ちやすく滑りにくい加工で安全への配慮も万全なステッカーです。

用途倉庫・工場・病院・公共施設の避難誘導・注意喚起に。仕様裏面粘着タイプノンスリップ内容量1枚
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55327844LT100-1ライトイエロー1000×150とまれ
6,400
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
55327853RT100-1レッド1000×150とまれ
6,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55327905LT100-3ライトイエロー1000×150とまれ
6,400
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
55327914RT100-3レッド1000×150とまれ
6,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55327966LI100-1ライトイエロー1000×150一時停止
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
55327975RI100-1レッド1000×150一時停止
6,400
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
55328027LI100-3ライトイエロー1000×150一時停止
6,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328036RI100-3レッド1000×150一時停止
6,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328088LK100-1ライトイエロー1000×150左右確認
6,400
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
55328097RK100-1レッド1000×150左右確認
6,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328115LK100-2ライトイエロー1000×150左右確認
6,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328124RK100-2レッド1000×150左右確認
6,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328203LS100-1ライトイエロー1000×150侵入禁止
6,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328219RS100-1レッド1000×150侵入禁止
6,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328298LS100-4ライトイエロー1000×150侵入禁止
6,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328307RS100-4レッド1000×150侵入禁止
6,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328325LT65-1ライトイエロー650×150とまれ
4,250
3,998
4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
55328334RT65-1レッド650×150とまれ
4,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328386LT65-3ライトイエロー650×150とまれ
4,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328395RT65-3レッド650×150とまれ
4,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328447LI65-1ライトイエロー650×150一時停止
4,250
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
55328456RI65-1レッド650×150一時停止
4,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328535LI65-4ライトイエロー650×150一時停止
4,250
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
55328544RI65-4レッド650×150一時停止
4,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328569LK65-1ライトイエロー650×150左右確認
4,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328578RK65-1レッド650×150左右確認
4,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328623LK65-3ライトイエロー650×150左右確認
4,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328639RK65-3レッド650×150左右確認
4,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328684LS65-1ライトイエロー650×150侵入禁止
4,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328693RS65-1レッド650×150侵入禁止
4,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328718LS65-2ライトイエロー650×150侵入禁止
4,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
55328727RS65-2レッド650×150侵入禁止
4,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
55327835YT100-1イエロー1000×150とまれ
6,400
取扱い終了
返品不可
55327869YT100-2イエロー1000×150とまれ
6,400
取扱い終了
返品不可
55327878LT100-2ライトイエロー1000×150とまれ
6,400
取扱い終了
返品不可
55327887RT100-2レッド1000×150とまれ
6,400
取扱い終了
返品不可
55327896YT100-3イエロー1000×150とまれ
6,400
取扱い終了
返品不可
55327923YT100-4イエロー1000×150とまれ
6,400
取扱い終了
返品不可
55327939LT100-4ライトイエロー1000×150とまれ
6,400
取扱い終了
返品不可
55327948RT100-4レッド1000×150とまれ
6,400
取扱い終了
返品不可
55327957YI100-1イエロー1000×150一時停止
6,400
取扱い終了
返品不可
55327984YI100-2イエロー1000×150一時停止
6,400
取扱い終了
返品不可
55327993LI100-2ライトイエロー1000×150一時停止
6,400
取扱い終了
返品不可
55328009RI100-2レッド1000×150一時停止
6,400
取扱い終了
返品不可
55328018YI100-3イエロー1000×150一時停止
6,400
取扱い終了
返品不可
55328045YI100-4イエロー1000×150一時停止
6,400
取扱い終了
返品不可
55328054LI100-4ライトイエロー1000×150一時停止
6,400
取扱い終了
返品不可
55328063RI100-4レッド1000×150一時停止
6,400
取扱い終了
返品不可
55328079YK100-1イエロー1000×150左右確認
6,400
取扱い終了
返品不可
55328106YK100-2イエロー1000×150左右確認
6,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする