曜日別特売

丸皿タッピンねじ

丸皿タッピンねじ - LAMP(スガツネ工業)丸皿タッピンねじ - LAMP(スガツネ工業)丸皿タッピンねじ - LAMP(スガツネ工業)

重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用の丸皿タッピンねじです。

仕様
前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)
H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。
材質RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55482219TAP518BN黒ニッケルめっき
40
37
41(税込)
翌々日出荷
返品不可
55508697TAP518NIニッケルめっき
24
22
24(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする