LAMP(スガツネ工業)
マウンティングプレート
(1件のレビュー)
仕様
扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
材質
鋼
種類
マウンティングプレート
仕上
ニッケルめっき
座金ねじ穴数
2
座金ピッチ(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55482368
150-P6W-32TH+4
4
¥
72
¥
63
¥
69
(税込)
当日出荷
55504199
150-P6W-32TH
0(標準厚)
¥
66
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
55506737
150-P6W-32TH+2
2
¥
70
¥
61
¥
67
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください