配線孔キャップ LSU型、LS型

配線孔キャップ LSU型、LS型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

片側はめ込みタイプです。
薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。
蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。

形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法D(mm)
外形寸法L(mm)
取付穴径d(Φmm)
取付穴径l(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55482885LS60S-WT1160604848.5ホワイト
320
299
329(税込)
当日出荷
55482894LS60S-LBR1160604848.5ライトブラウン
320
299
329(税込)
当日出荷
55482903LS60S-DBR1160604848.5ダークブラウン
320
299
329(税込)
当日出荷
55482919LS60S-BL1160604848.5ブラック
320
299
329(税込)
当日出荷
55482928LS60S-BE1160604848.5ベージュ
320
299
329(税込)
当日出荷
55483174LS76S-WT1876766464.2ホワイト
360
349
384(税込)
当日出荷
55483183LS76S-LBR1876766464.2ライトブラウン
360
349
384(税込)
当日出荷
55483199LS76S-DBR1876766464.2ダークブラウン
360
349
384(税込)
当日出荷
55483208LS76S-BL1876766464.2ブラック
360
349
384(税込)
当日出荷
55483217LS76S-BE1876766464.2ベージュ
360
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55483445LSU60S-WT1060604848.5ホワイト
340
339
373(税込)
当日出荷
55483454LSU60S-LBR1060604848.5ライトブラウン
340
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55483463LSU60S-DBR1060604848.5ダークブラウン
340
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55483479LSU60S-BL1060604848.5ブラック
340
339
373(税込)
当日出荷
55483488LSU60S-BE1060604848.5ベージュ
340
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55483497LS50S-WT13.350504040(+0.2)( 0)ホワイト
240
239
263(税込)
当日出荷
55483506LS50S-LBR13.350504040(+0.2)( 0)ライトブラウン
240
239
263(税込)
当日出荷
55483515LS50S-DBR13.350504040(+0.2)( 0)ダークブラウン
240
239
263(税込)
当日出荷
55483524LS50S-BL13.350504040(+0.2)( 0)ブラック
240
239
263(税込)
当日出荷
55483533LS50S-BE13.350504040(+0.2)( 0)ベージュ
240
239
263(税込)
当日出荷
55508444LS43S-WT10.343433535(+0.2)( 0)ホワイト
210
199
219(税込)
当日出荷
55508453LS43S-LBR10.343433535(+0.2)( 0)ライトブラウン
210
199
219(税込)
当日出荷
55508469LS43S-DBR10.343433535(+0.2)( 0)ダークブラウン
210
199
219(税込)
当日出荷
55508478LS43S-BL10.343433535(+0.2)( 0)ブラック
210
199
219(税込)
当日出荷
55508487LS43S-BE10.343433535(+0.2)( 0)ベージュ
210
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 床材を貫通して配線を通す時に便利
株式会社 藤川建設建設業・工事業

製品が薄いので、設置が楽です。
床を貫通したいときは、別にウレタン系の断熱材を用意して配線を貫通させます。

対象商品 : 55483208
2023-11-07
用途: カウンターの穴あけ
建設業・工事業

とても使いやすく、サイズや色も豊富なのでよくリピートしています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする