曜日別特売
LS43S-DBR 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業) 55508469

 

LS43S-DBR 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業) 55508469
LS43S-DBR 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業) 55508469
LS43S-DBR 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業) 55508469

配線孔キャップ LSU型、LS型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
色
ダークブラウン
外形寸法L(mm)
43
注文コード
55508469
品番
LS43S-DBR
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

片側はめ込みタイプです。
薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。
蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。

質量(g)
10.3
外形寸法D(mm)
43
外形寸法L(mm)
43
取付穴径d(Φmm)
35
取付穴径l(Φmm)
35(+0.2)( 0)
色
ダークブラウン
材質
ABS樹脂
形状
丸型
アズワン品番
65-2042-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 床材を貫通して配線を通す時に便利
株式会社 藤川建設 様(建設業・工事業)

製品が薄いので、設置が楽です。
床を貫通したいときは、別にウレタン系の断熱材を用意して配線を貫通させます。

対象商品 : 55483208
2023-11-07
用途: カウンターの穴あけ
建設業・工事業

とても使いやすく、サイズや色も豊富なのでよくリピートしています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする