ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用

ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)
開き角度(度)94°最小扉厚(mm)20最大扉厚(mm)30材質仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジシルバー内容量1個
全9種類を絞り込む
かぶせ量分類(mm)
付加機能
9種類すべて表示中
注文コード
品番
かぶせ量分類(mm)
付加機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55483366H151-C26-0T0(インセット)キャッチ付
390
379
417(税込)
当日出荷
55483375H151-26-0T0(インセット)キャッチなし
390
379
417(税込)
当日出荷
55483874H151-D26-27T25ソフトクローズ(内蔵)
640
599
659(税込)
当日出荷
55496727H151-D26-18T16ソフトクローズ(内蔵)
650
599
659(税込)
当日出荷
55507437H151-D26-0T0(インセット)ソフトクローズ(内蔵)
720
659
725(税込)
当日出荷
55508076H151-C26-27T25キャッチ付
350
349
384(税込)
当日出荷
55508085H151-C26-18T16キャッチ付
350
349
384(税込)
当日出荷
55508094H151-26-27T25キャッチなし
350
349
384(税込)
当日出荷
55508103H151-26-18T16キャッチなし
350
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする