ステンレス鋼製 空気孔

ステンレス鋼製 空気孔 - LAMP(スガツネ工業)

空気孔本体単品でも、別売のアダプターと組み合わせても使用できます。

用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55483899480966ポリアミド(PA)51
770
取扱い終了
返品不可
55505836480970ステンレス鋼(SUS316)49
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする