LAMP(スガツネ工業)
プラスチック製 空気孔
ポリアミド製の空気孔です。
用途
船舶などさまざまな場所で使用できます。
質量(g)
86
外形寸法D(mm)
100
外形寸法L(mm)
200
形状
角型
材質
ポリアミド(PA)
取付け方法
面付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55483908
480804
ホワイト
¥
710
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55483917
480802
ブラック
¥
710
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください