LAMP(スガツネ工業)
ガラス蝶番
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
用途
家具・ショーケース用
材質
鋼
形状
通常型
種類
ガラス蝶番
仕上
塗装/ブラック
対応ガラス板厚(mm)
4、5、6
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
内容量
1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
板金に取り付ける場合、取付面側にはねじ及びリベットの逃げ加工を行ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55484057
GH34-8BL
25
64-6779-67
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
55484066
GH34-0BL
23.5
64-6779-64
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください