GH34-8BL ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55484057

 

GH34-8BL ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55484057
GH34-8BL ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55484057

ガラス蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
25
注文コード
55484057
品番
GH34-8BL
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。

用途
家具・ショーケース用
質量(g)
25
アズワン品番
64-6779-67
材質
鋼
形状
通常型
種類
ガラス蝶番
長さL(mm)
34
仕上
塗装/ブラック
対応ガラス板厚(mm)
4、5、6
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
板金に取り付ける場合、取付面側にはねじ及びリベットの逃げ加工を行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする