曜日別特売

中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様

中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 - LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 - LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 - LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 - LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 - LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 - LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 - LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 - LAMP(スガツネ工業)

JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。
シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。

用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55484513DT-35-608ZZ19.13598
390339
339
373(税込)
当日出荷
55484529DT-30-608ZZ16.13098
390339
339
373(税込)
当日出荷
55484538DT-26-H6-626ZZ10.82686
390339
279
アウトレット
307(税込)
当日出荷
残り5点です
55484547DT-24-H6-626ZZ9.92486
390339
339
373(税込)
当日出荷
55484556DT-22-688ZZ5.72278
390339
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484565DT-20-L1260ZZ3.42066
390339
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
55484574DT-19-L1260ZZ3.11966
390339
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
55484583DT-18-L1260ZZ2.91866
390339
339
373(税込)
当日出荷
55497287DT-17-604ZZ-CB3.11764
320279
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする